曜日別特売

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2E

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN2E - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24662147MHZ2-16DN2E-M9B
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662156MHZ2-16DN2E-M9NVLS
24,750
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662165MHZ2-16DN2E-X4
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662174MHZ2-16DN2E-Y7BWVL-X4
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662183MHZ2-16DN2E-Y7BWVLS-X4
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする