曜日別特売

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S3

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24663319MHZ2-16S3-M9BV
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663328MHZ2-16S3-M9BVS
24,420
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663337MHZ2-16S3-M9BW
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663346MHZ2-16S3-M9N
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663355MHZ2-16S3-M9NV
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663364MHZ2-16S3-M9NVM
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663373MHZ2-16S3-X56
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする