平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20C

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20C - SMC
作動方式単動形(常時閉)シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24663416MHZ2-20C-M9BWL-X511020
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663425MHZ2-20C-M9BWVM1020
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24663434MHZ2-20C-M9NV1020
30,860
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24663443MHZ2-20C-M9PSDPC1020
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24663459MHZ2-20C-X41020
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663468MHZ2-20C-X511020
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663477MHZ2-20C-X791020
25,410
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663486MHZ2-20C-Y59BL-X511020
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663495MHZ2-20C-Y69BLS-X511020
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする