平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DNW

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DNW - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24665139MHZ2-20DNW-M9BVL1020
33,550
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24665148MHZ2-20DNW-M9BWZ-X79A1020
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665157MHZ2-20DNW-M9NW-X511020
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665166MHZ2-20DNW-X511020
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665175MHZ2-20DNW-Y59A-X511020
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665184MHZ2-20DNW-Y69B-X511020
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする