平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN1

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN1 - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24665193MHZ2-20DN1-M9BWZ
31,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665209MHZ2-20DN1-M9NL-X7
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665218MHZ2-20DN1-X46
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665227MHZ2-20DN1-Y69BL-X46
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする