曜日別特売

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN1

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DN1 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24667668MHZ2-25DN1-X4
31,710
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24667677MHZ2-25DN1-X5
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24667686MHZ2-25DN1-X7
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24667695MHZ2-25DN1-Y59B-X5
37,460
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする