曜日別特売

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S2

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25S2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24668596MHZ2-25S2-M9NV
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24668605MHZ2-25S2-M9NVMS-X4
35,120
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24668614MHZ2-25S2-X4
31,710
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24668623MHZ2-25S2-X5
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24668639MHZ2-25S2-Y59ALS-X5
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする