平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10D2Z

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10D2Z - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(mm)60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24673033MHL2-10D2Z6010
32,510
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24673049MHL2-10D2Z-M9B6010
38,120
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673058MHL2-10D2Z-M9BS6010
35,310
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673067MHL2-10D2Z-M9BV6010
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673076MHL2-10D2Z-M9BVLS6010
36,080
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673085MHL2-10D2Z-M9BW6010
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673094MHL2-10D2Z-X856010
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする