曜日別特売

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D2

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D2 - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)80内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24674388MHL2-16D2-M9BAL-X538016
62,980
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674406MHL2-16D2-M9BAVL-X58016
49,450
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674424MHL2-16D2-M9BV-X798016
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674433MHL2-16D2-M9BW-X48016
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674546MHL2-16D2-X798016
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674555MHL2-16D2-Y59BL-X48016
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674564MHL2-16D2-Y7BAL-X48016
52,030
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674573MHL2-16D2-Y7BAL-X58016
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674589MHL2-16D2-Y7BAL-X538016
65,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674598MHL2-16D2-Y7BALS-X58016
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24674458MHL2-16D2-M9BWMS8016
39,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
24674379MHL2-16D2-M9BAL-X58016
48,790
取扱い終了
返品不可
24674397MHL2-16D2-M9BASBPC3-X48016
59,130
取扱い終了
返品不可
24674415MHL2-16D2-M9BM-X58016
46,260
取扱い終了
返品不可
24674449MHL2-16D2-M9BWL-X48016
47,630
取扱い終了
返品不可
24674467MHL2-16D2-M9BWS-X638016
40,040
取扱い終了
返品不可
24674476MHL2-16D2-M9BWSBPC-X48016
51,370
取扱い終了
返品不可
24674485MHL2-16D2-M9N-X48016
46,640
取扱い終了
返品不可
24674494MHL2-16D2-M9NAVL38016
49,780
取扱い終了
返品不可
24674503MHL2-16D2-M9NLS-X798016
42,740
取扱い終了
返品不可
24674519MHL2-16D2-X48016
40,810
取扱い終了
返品不可
24674528MHL2-16D2-X58016
40,320
取扱い終了
返品不可
24674537MHL2-16D2-X638016
36,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24674458MHL2-16D2-M9BWMS53408695CDS2D160-25MHL2-16D2-M9BWMS 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D160 SMC 53408695標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D160SMC1個
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする