平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D2Z

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D2Z - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(mm)100内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24676059MHL2-20D2Z10020
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676068MHL2-20D2Z-M9B10020
50,160
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676077MHL2-20D2Z-M9BAL10020
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676086MHL2-20D2Z-M9BL10020
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676095MHL2-20D2Z-M9BL-X410020
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24676104MHL2-20D2Z-M9BL310020
53,960
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676113MHL2-20D2Z-M9BV10020
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676129MHL2-20D2Z-M9BWL10020
51,370
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676138MHL2-20D2Z-M9BZS10020
48,070
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24676147MHL2-20D2Z-M9P10020
50,380
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする