流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114B

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB114B - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24717587VNB114B-10A-4D3/82RcAC220(50/60Hz)パイロット式
12,430
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717596VNB114B-6A-6G1/82RcDC12パイロット式
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24717605VNB114B-8A-4G1/42RcAC220(50/60Hz)パイロット式
11,550
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする