曜日別特売

六角軸フェルトバフ(円筒)

六角軸フェルトバフ(円筒) - サンフレックス六角軸フェルトバフ(円筒) - サンフレックス六角軸フェルトバフ(円筒) - サンフレックス六角軸フェルトバフ(円筒) - サンフレックス
(2件のレビュー)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。

用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18640686No.4474H20
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18640695No.4475H25
オープン
549
604(税込)
当日出荷
18640704No.4476H32
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18640686
2023-05-28
用途: 金属のポリッシュ
建設業・工事業

細かい部分の磨きで使用。
六角軸なのでインパクトでも使用出来て便利です。
チャックで使用しても空回りしないので良いです。
卓上ボール盤で使ってます、耐久性も及第点です。

対象商品 : 18640704
2021-09-10
用途: 車メンテナンス

使用前はバフが結構硬かったのが気になったが、
使ってみると研磨剤もなじみ、持ちも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする