六角軸フェルトバフ(砲弾)

六角軸フェルトバフ(砲弾) - サンフレックス六角軸フェルトバフ(砲弾) - サンフレックス六角軸フェルトバフ(砲弾) - サンフレックス六角軸フェルトバフ(砲弾) - サンフレックス
(3件のレビュー)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。

用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18640713No.4477H20
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18640729No.4478H25
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18640729
2021-05-28
用途: 金属の艶出し
サービス業

細かなところも研磨することができ、非常に助かっています。

対象商品 : 18640729
2019-12-19
用途: キッチンの清掃
製造業

磨きたい場所がピンポイントの場合は、20mmの方がお勧めかもしれません。

対象商品 : 18640713
2020-03-12
用途: バイクエンジンの研磨
サービス業

ある程度の部分は磨けたが、やはりフィンの部分は大きすぎて磨けなかった。もう少し小ぶりな物があってもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする