サンフレックス
先曲チャンネルブラシ (塩ビ)
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途
あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。
材質(ブラシ部)
塩ビ
全長(mm)
225
毛丈(mm)
15
ブラシ寸法(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18640738
No.5647
225
15
75
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください