曜日別特売

preppyプレピー 蛍光マーカー

preppyプレピー 蛍光マーカー - プラチナ万年筆

繰り返し長期間使用出来る様カ-トリッジ式を採用し、先端のチップはビジネスユ-スのヘビ-ライタ-にも対応した交換式です。
長く使うに値する軽やかな質感と機能を持った蛍光マ-カ-です。

商品タイプ詰替式本体インク顔料タイプシングル材質再生PCボディー全長(mm)136質量(g)13方式キャップ式使用チップSTS-100パック最大径(Φmm)13対応インクタンク/カートリッジSPK-150N(蛍光マーカー専用)、顔料インク動作距離(m)通常筆記距離:150パッケージB8SN(有料)(4000262)内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882994CSCQ-150 56ブルー
1,500
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
19882985CSCQ-150 30イエロー
1,500
取扱い終了
返品不可
19883003CSCQ-150 74ピンク
1,500
取扱い終了
返品不可
19883019CSCQ-150 75オレンジ
1,500
取扱い終了
返品不可
19883028CSCQ-150 90グリーン
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする