プラチナ万年筆
万年筆 3776 センチュリー ミュージック
ペン先
ミュージック
材質
ボディー、キャップ、天冠、グリップ:AS樹脂、クリップ:ベリリウム銅にゴールドフィニッシュ、中間リング:黄銅にゴールドフィニッシュ、その他リング類:黄銅にゴールドフィニッシュ
全長(mm)
139.5
色
# 1-6 ミュージック
質量(g)
20.5
最大径(Φmm)
15.4
材質(ペン先)
大型14K(14-20)
パッケージ
ハコ-Cゼロ 包装紙― 8K のし紙-大
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19886494
PNBM-20000 1-6
¥36,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください