万年筆 美巧 近代蒔絵『双龍』

万年筆 美巧 近代蒔絵『双龍』 プラチナ万年筆 万年筆 美巧 近代蒔絵『双龍』 プラチナ万年筆

この『美巧 双龍』では、その名が示すように、2体の吉祥龍を 「阿吽(あうん)の龍」として、胴軸/キャップそれぞれに配しました。 阿吽は仏教の真言の1つで、阿(あ)は口を開いて最初に出す音、 吽(うん)は口を閉じて出す最後の音であることから、宇宙の始まりと 終わりを表す言葉とされています。また胴軸側の「吽の龍」は昇龍を、 キャップ側の「阿の龍」は降龍を表現しています。

材質本体:PMMA樹脂、リングパーツ:黄銅に金メッキ、クリップ:バネ銅に金メッキ、グリップ:AS樹脂、ペン先:ステンレスペンに金メッキ 全長(mm)139.5 質量(g)21 最大径(Φmm)14.5 パッケージハコー桐箱美巧(4000065) 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19886747 PGB-12000M 1-2 細字 # 1-2 細字 クロ
12,000
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886756 PGB-12000M 1-3 中字 #1-3 中字 クロ
12,000
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19886774 PGB-12000M 71-3 中字 # 71-3 中字 シュ
12,000
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
19886765 PGB-12000M 71-2 細字 #71-2 細字 シュ
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする