曜日別特売
モノタロウ

スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット

スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット - モノタロウスプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット - モノタロウスプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット - モノタロウ
(26件のレビュー)

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。

用途木工・家具塗装、金属塗装塗料ノズル径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4内容量1セット
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.0MB)
注意
※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います
※製品色は画像と実物が異なることがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730487-
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 車の、下廻りの、シャーシブラック塗布
Step Up Auto自動車・二輪車・自転車関連業

何分、塗装ガンを使うのが初めてでしたが、シャーシブラックですので、
多少ムラになっても構わないと思い購入して使用しました。
最初は、調整が分からないので、調整に手間取りましたが、
調整できたら、素人の私でも、それなりに綺麗に塗ることができました。

対象商品 : 18730487
2025-09-25
用途: 自動車のリヤウィングの塗装・オートバイのフェンダー等の塗装
アートビデオフクイその他業種

重量式と悩んだが吸上式にして正解。調整は最初は難しいがコツを掴めば壁などの広い場所も塗装できる。

対象商品 : 18730487
2023-05-16
用途: 機械の塗装仕上げ
宮山精工

ラッカー塗装に使用しています。
低価格なんで取りあえずお試しで購入してみましたが、霧が細かく綺麗に塗装ができます。
コスパ高いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18730487
2023-03-08
用途: 十分です!!
株式会社遠藤製作所製造業

メーカー品と大差なく問題なし!との回答が現場から来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 18730487
2023-02-17
用途: 鉄板の塗装
製造業

初めてスプレーガンを買って使いましたが簡単で綺麗に塗装が出来ました。
素人でも簡単に使えて良い商品でした。

対象商品 : 18730487
2022-11-03
用途: 陶芸作品への釉薬をかける際に使用しています
工房彩陶製造業

釉薬掛けには十分な機能で満足しています。霧の粒も均等でムラもなく施釉することができます。長時間使用することもあるのでもう少し軽いと助かります。

対象商品 : 18730487
2022-05-10
用途: 洗浄作業
製造業

洗浄作業において洗剤を直接塗って使用しておりましたが作業効率及び洗剤の使用料も安定していなかったため検討しておりました。スプレーガンを使用することで洗剤の使用料が減り作業効率も向上しました。

対象商品 : 18730487
2023-05-06
用途: 塗装

問題なく使用できます。耐久性はこれから検証したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
高粘度の塗料は使用可能でしょうか。
回答:
高粘度塗料のご使用は推奨いたしかねます。
1が参考にしています
2024-01-04
質問:
使用後の掃除は、水洗いのみでよいでしょうか。
回答:
ご使用される塗料により異なります。
水で洗い流せる塗料であれば、水洗いのみで問題ございません。
一般的な塗料の場合は、シンナーなどの溶剤をご使用くださいませ。
2024-01-04
質問:
600ccのカップのみの取り扱いはありますか。
回答:
適合する弊社取り扱い商品を下記よりご案内させていただきます。

モノタロウ 塗料カップ 吸上式
注文コード 18730539
2024-01-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
3が参考にしています
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする