モノタロウ

塗料カップ 吸上式

塗料カップ 吸上式 - モノタロウ塗料カップ 吸上式 - モノタロウ塗料カップ 吸上式 - モノタロウ
(13件のレビュー)

塗料カップ(吸上式)のみです。

用途吸上げ式スプレーガン用取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式内容量1個
注意
※塗料を入れた状態で必要以上に傾ける、振る等はお止め下さい
※中の塗料が漏れる可能性が有ります
※製品色は画像と実物が異なることがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カップ容量(mL)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730539600ml600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
187305481000ml1000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 塗装
建設業・工事業

口金のサイズを表記してもらいたいですね。サイズを確認するのに時間がかかります。

2024-07-15
用途: 防錆材塗布
製造業

納品も早く、値段も安くて大変助かりました。次回も利用したと思います。

対象商品 : 18730539
2023-10-10
用途: 塗装

某メーカーの物より安く購入出来て助かります。
パッキンが時々取れてしまい、少々わずらわしさはありますが、付ければいいだけなので
問題はありません。

対象商品 : 18730548
2023-02-06
用途: 弊社ゴム製品の製造を行っておりますが整形後の艶出しなどにシリコーンの吹き付けです。
倉田護謨工業株式会社

1000mlが欲しかったです。ガンが中々壊れませんが、カップは下部の破損が顕著です。
また購入したいです

1が参考にしています
対象商品 : 18730539
2022-09-04
用途: 塗装作業
株式会社 広金運輸・通信業

大手塗装用具メーカーの吸い上げ式スプレーガンのカップと取り付け部の互換性がある。
価格も安く特に問題無く使用できた。

対象商品 : 18730548
2021-06-11
用途: ゴム系ボンドの吹付作業
タイラ建装製造業

溶剤が多く入るので 継ぎ足し作業が少なくて済むのが良い。

対象商品 : 18730539
2021-05-08
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時
有限会社神光電機

狭範囲塗装するので、軽くて使いやすい。
シンナーで、洗浄するにもシンナーの量が、少なくてよい。

対象商品 : 18730548
2022-10-08
用途: 塗装
運輸・通信業

蓋とカップの間にある白色のパッキンが、外れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする