モノタロウ

スプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット

スプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット - モノタロウスプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット - モノタロウスプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット - モノタロウスプレーガン 重力式 ツノ付カップ付き セット - モノタロウ
(13件のレビュー)

中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属!
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。

用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4内容量1セット
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730566-
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り361点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730566
2023-04-09
用途: 車の塗装

安物ガンみたいにパターンを開くと、いきなりガバッと広くなることもなく
ガン自体は問題なく使えてます。大陸製の同価格帯を買うなら、
コレの方が使い勝手は良いと思います。
しかし、カップの取り付け部の問題だと思いますが
カップの角度を変えると取り付けのネジも緩むので
角度を変えるたびにネジを締めなければならないのが難点です。

5が参考にしています
対象商品 : 18730566
2023-06-29
用途: 塗装作業時

塗装するのに軽くて使いやすい 非常にべんりである
大変気に入った。

対象商品 : 18730566
2023-03-08
用途: 現場使用
株式会社遠藤製作所製造業

現場より依頼で購入OEMですがメーカー品と何ら変わらないそうです。

対象商品 : 18730566
2021-05-06
用途: 自動車、機械の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

他のレビューにあったマイナス要素は無かったです。普通に使用できて普通に分解清掃できました。「抜群の作業性!」とかそんな感じではなく、普通に使えます。普通が大事。
ツノ付きカップは便利な時もあります。ホルダーに置く人だと関係ないかも。

1が参考にしています
対象商品 : 18730566
2020-12-05
用途: 工場内塗装作業
SUGIMOTO塗装建設業・工事業

普通に使えます。DIYにはいいと思います。 どうせ洗浄時に剥げるから 私は赤色の塗装塗装は要りません

1が参考にしています
対象商品 : 18730566
2019-07-04
用途: 棚塗装
石田塗装建設業・工事業

面によってカップの角度を変えていたんですが、一々ガンとのネジが緩んだからなかなか手間がかかった、それを分かった上で使っていたので、それほど気にしなかったので、評価はいい方です。

対象商品 : 18730566
2022-05-05
用途: 塗装
株式会社isam自動車・二輪車・自転車関連業

ガンのレバーが渋い カップの入りが悪い ガップ内の仕上がりが悪い

1が参考にしています
対象商品 : 18730566
2021-09-15
用途: 車の塗装用として購入

蓋が一部へこんでいた。残念!
発送中にへこんだとは思えず、梱包時点でへこんでいたと思う。
蓋がへこんでいても使用には問題ないががっかりした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする