曜日別特売
モノタロウ

スプレーガン 吸上式 本体のみ

スプレーガン 吸上式 本体のみ - モノタロウスプレーガン 吸上式 本体のみ - モノタロウスプレーガン 吸上式 本体のみ - モノタロウスプレーガン 吸上式 本体のみ - モノタロウ
(1件のレビュー)

吸上式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。

用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4内容量1台
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730575-
6,898
7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730575
2021-09-21
用途: 金型に離型剤を散布
小野ゴム製造業

値段がお得で、類似品と使用方法が一緒なのでかなり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする