曜日別特売
モノタロウ

スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット

スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット - モノタロウスプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット - モノタロウスプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット - モノタロウスプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット - モノタロウ
(5件のレビュー)

中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属!
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。

用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:460、カップ:309供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4内容量1セット
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730557-
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730557
2023-03-31
用途: 機械のメンテナンス時
TKMサービスサービス業

塗装がスムーズにできました。ロックがついていてカップの取付がしっかりできる。
ノズルが詰まりにくいので使い終わった後の洗浄も楽でした。
良かったので追加購入しました。

対象商品 : 18730557
2022-02-18
用途: 作業用
y-style自動車・二輪車・自転車関連業

今までは手作業で行っていた作業ですが、この商品でかなり作業効率が上がりました。用途は塗装等ではないので特殊ですが目的には適してました。ただ、カップの中のゴムパッキンが硬化して液漏れが始まりましたので再購入を考えています。

対象商品 : 18730557
2020-10-01
用途: 屋根塗装
農・林・水産業

購入後2日使用しましたが使いやすく、少ない圧力で綺麗に吹き付ける事が出来ています。
ただ、カップのパッキンが伸びてしまいパッキン溝に収まらなくなりました、パッキンの部品は無いのでしょうか?

5が参考にしています
対象商品 : 18730557
2020-09-02
用途: 製品の仕上げ塗装
製造業

安い価格で使いやすい商品です。外装の赤色以外に青色や黒色など有れば、用途別に分けるなど便利な利用方法があるのですが、考えて欲しいです。

対象商品 : 18730557
2019-02-16
用途: 塗装
カーレスキュー三重

塗料タンクとガンのロックにタンク側の強度が足りず爪が曲がります
ガンの赤色が一度使用たら直ぐ剥がれた

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
1が参考にしています
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする