曜日別特売
モノタロウ

スプレーガン 重力式 本体のみ

スプレーガン 重力式 本体のみ - モノタロウスプレーガン 重力式 本体のみ - モノタロウスプレーガン 重力式 本体のみ - モノタロウ
(1件のレビュー)

重力式スプレーガンの本体のみです。
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。
握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。
水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。
塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。

用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)460供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4内容量1台
取扱説明書:(3.0MB)
注意
※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730584-
6,898
7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 普通に使えます
その他業種

ミスト、パターン幅、塗り感、この値段でなら納得です。
ただ、カップがフリーアングルではなく固定式なのが面倒ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする