スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップです。



スプレーガンに「離型剤(有機溶剤含有の乳剤タイプ)」を噴霧させる用途に使用します。
水希釈するので、アルミ容器対ステンレスピンの電蝕が気になりますが、有機溶剤を含有するタイプの離型剤なので、ポリ容器タイプは見送りました。
油性塗料であればこのコンテナで問題ないですが、水性塗料への「長期」使用には電蝕による腐食に注意してください。水性塗料にはポリ製のコンテナをお勧めします。
水性離型剤の塗布に使用しています。
但し、容器のステンレスピン と カップのアルミ の間で電蝕が発生するので、
内側の腐食・ピンホールによる漏れには注意が必要です。
有機溶剤を含むタイプの水性乳剤では樹脂カップへの攻撃性に懸念があり、コスト面から本品を採用しています。(内面コーティングされたものは、コスト面で不利)
電蝕対応構造やオールステンレスのタイプが安く発売されれば移行したいところです。
安いので大丈夫かと心配してましたがなんのなんの蓋もしっかりしたつくりですごくいい買い物ができました
容量の違うのも追加購入予定です
750mlのタイプは問題ないのですが1000mlのタイプはなぜかガン取付け口の長さが短いので、塗装作業時にカップを回転(空気穴を上にする時)させるとスプレーガンのレバーに干渉して回すことが出来ません。