AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S - Seabass Link
(2件のレビュー)

自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。

定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730864ZGD1SH6HP6000
21,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
18730855ZGD1S505000
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730864
2019-08-02
用途: 純正HIDの交換
教育・研究機関

純白の光、光量は120%アップの説明どおり、ヘッドライトがとても明るく見やすくなりました。

対象商品 : 18730864
2019-01-12
用途: 純正交換用

20%光量アップを期待して取り付けましたが
全然明るくなかったです。
6000Kですが数々のHIDの中では視認性が一番悪かったです。
実際何ルーメンでているのか?
メーカーの仕様にもルーメン数が表示されていない
1日でイヤになり取り外しました。
次回はベロフかフィリップスの5000Kにしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする