曜日別特売

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S - Seabass Link
(1件のレビュー)

自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。

定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D3S内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730873ZGD3S60
26,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730873
2019-03-29
用途: 車検時に交換
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使ってた純正バルブがだいぶ黄色かかってきて球切れする前に交換。ライト点灯時こそ、青紫かかった色をしてますが、安定すると白です。LEDフォグと色味は合ってますが、色の濃さはLEDフォグに軍配が上がります。安いのであとは耐久性がどんなものか気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする