KAWAGUCHI (河口)
普通地~厚地用 補修布
補修布の4色入りセットです。
寸法(幅W×長さL)(cm)
6×15
仕様
アイロン接着後、ドライ・水洗い可
セット内容
各色1枚(計4枚)
内容量
1パック(4色)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18747707
93-011
白/ダークグレー/黒/紺
Aセット
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
18747716
93-012
オフホワイト/ベージュ/ピンク/赤
Bセット
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください