KAWAGUCHI (河口)
すそあげテープ 1.2m
ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。1.2m巻きタイプ。
長さ(cm)
120
幅(mm)
22
仕様
アイロン接着後、ドライ・水洗い可
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.2×120
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18747883
93-032
白
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
18747917
93-035
黒
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
18747944
93-038
紺
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
18747899
93-033
ライトグレー
¥
200
取扱い終了
18747908
93-034
ダークグレー
¥
200
取扱い終了
18747926
93-036
ベージュ
¥
200
取扱い終了
18747935
93-037
茶
¥
200
取扱い終了
18747953
93-039
モスグリーン
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください