KAWAGUCHI (河口)
すそあげテープ 2.2m
ソフトな仕上がりでごわつかないすそ上げテープです。2.2m巻きタイプ。
長さ(cm)
220
幅(mm)
22
仕様
アイロン接着後、ドライ・水洗い可
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.2×220
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18747969
93-040
白
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
18747996
93-043
黒
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
18748023
93-046
紺
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
18747978
93-041
ライトグレー
¥
300
取扱い終了
18747987
93-042
ダークグレー
¥
300
取扱い終了
18748005
93-044
ベージュ
¥
300
取扱い終了
18748014
93-045
茶
¥
300
取扱い終了
18748039
93-047
モスグリーン
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください