汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型

汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 - エバラポンプ(荏原製作所)

ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。

用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※固形物・繊維物ともに多少の傷はつきますので、無傷を前提とする場合は使用できません。
全138種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873592950DV51.5A501.5三相200500.060/9.6 0.410/7.50.06・0.41非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
279,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873595665DV52.2A652.2三相200500.200/10.5 0.830/7.30.2・0.83非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
377,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873596565DV53.7A653.7三相200500.200/13.6 0.960/9.80.2・0.96非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
442,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873597465DV55.5A655.5三相200500.200/17.0 0.940/13.20.2・0.94非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
580,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873598365DV57.5A657.5三相200500.200/20.4 1.050/16.00.2・1.05非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
782,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873599965DV511A6511三相200500.200/25.8 1.200/20.00.2・1.2非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
952,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873600880DV51.5A801.5三相200500.630/5.6 1.030/3.00.63・1.03非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
307,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873601780DV52.2A802.2三相200500.800/6.8 1.200/4.00.8・1.2非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
435,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873602680DV53.7A803.7三相200500.960/9.3 1.380/6.80.63・1.38非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
465,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873603580DV55.5A805.5三相200500.930/13.2 1.420/9.80.96・1.38非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
625,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873604480DV57.5A807.5三相200501.050/15.9 1.600/12.01.05・1.6非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
767,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873605380DV511A8011三相200501.200/19.5 1.850/15.01.2・1.85非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
1,001,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873606980DVC5118011三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
1,001,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873607880DVC5158015三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
1,119,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873608780DVD5118011三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
1,001,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873609680DVD5158015三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
1,119,000
689,800
758,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873610580DVD5188018.5三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
1,319,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873611480DVD5228022三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
1,603,000
969,800
1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736123100DV53.7A1003.7三相200501.380/6.7 1.900/4.01.38・1.9非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
477,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736139100DV55.5A1005.5三相200501.400/9.1 1.900/7.01.4・7非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
650,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736148100DV57.5A1007.5三相200501.600/11.5 2.140/8.91.6・2.14非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
789,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736157100DV511A10011三相200501.800/15.4 2.500/11.81.8・2.5非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
1,048,000
629,800
692,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736166100DVC51110011三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
1,048,000
629,800
692,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736175100DVC51510015三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
1,193,000
729,800
802,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736184100DVC51810018.5三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
1,371,000
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736193100DVD51510015三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
1,193,000
729,800
802,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736209100DVD51810018.5三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
1,371,000
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736218100DVD52210022三相20050--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
1,682,000
979,800
1,077,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873624550DVA51.5A501.5三相200500.060/9.6 0.410/7.50.06・0.41自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
368,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873627965DVA52.2A652.2三相200500.200/10.5 0.830/7.30.2・0.83自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
456,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873628865DVA53.7A653.7三相200500.200/13.6 0.960/9.80.2・0.96自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
571,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873629780DVA51.5A801.5三相200500.630/5.6 1.030/3.00.63・1.03自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
386,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873630680DVA52.2A802.2三相200500.800/6.8 1.200/4.00.8・1.2自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
517,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873631580DVA53.7A803.7三相200500.960/9.3 1.380/6.80.63・1.38自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
618,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736324100DVA53.7A1003.7三相200501.380/6.7 1.900/4.01.38・1.9自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
620,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873635850DVJ51.5A501.5三相200500.060/9.6 0.410/7.50.06・0.41自動交互形(自動形DVAと組合わせての設置が必要)(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
407,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873638565DVJ52.2A652.2三相200500.200/10.5 0.830/7.30.2・0.83自動交互形(自動形DVAと組合わせての設置が必要)(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
492,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873639465DVJ53.7A653.7三相200500.200/13.6 0.960/9.80.2・0.94自動交互形(自動形DVAと組合わせての設置が必要)(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
618,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873640380DVJ51.5A801.5三相200500.630/5.6 1.030/3.00.63・1.03自動交互形(自動形DVAと組合わせての設置が必要)(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
423,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873641980DVJ52.2A802.2三相200500.800/6.8 1.200/4.00.8・1.2自動交互形(自動形DVAと組合わせての設置が必要)(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
557,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873642880DVJ53.7A803.7三相200500.960/9.3 1.380/6.80.96・1.38自動交互形(自動形DVAと組合わせての設置が必要)(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・80 繊維の長さ・400
664,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18736437100DVJ53.7A1003.7三相200501.380/6.7 1.900/4.01.38・1.9自動交互形(自動形DVAと組合わせての設置が必要)(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・100 繊維の長さ・500
666,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873646450DV61.5A501.5三相200/220600.060/10.6 0.390/8.00.06・0.39非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
279,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873647350DV62.2A502.2三相200/220600.060/13.2 0.450/10.60.06・0.45非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
373,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873650765DV62.2A652.2三相200/220600.440/10.0 0.820/6.80.44・0.82非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
377,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873651665DV63.7A653.7三相200/220600.200/15.2 0.900/11.30.2・0.9非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
442,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873652565DV65.5A655.5三相200/220600.200/19.0 1.000/14.00.2・1非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
580,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873653465DV67.5A657.5三相200/220600.200/22.5 1.150/16.50.2・1.15非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
782,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873654365DV611A6511三相200/220600.200/27.5 1.300/20.50.2・1.3非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
952,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873655965DVC6116511三相200/22060--非自動形(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・65 繊維の長さ・320
952,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする