曜日別特売

ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型

ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 - エバラポンプ(荏原製作所)

高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。
水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。
水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。

用途一般給水・簡易水道・かんがい内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください
※ポンプが故障し漏電や感電の原因となります
※清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水を意味します
全54種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873848532BMSP5.75A320.75三相200500.050/23.0 0.125/16.50.05・0.125液質:清水、液温:0~40℃
646,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873849432BMSP251.5A321.5三相200500.050/42.5 0.125/30.50.05・0.125液質:清水、液温:0~40℃
872,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873850332BMSP352.2A322.2三相200500.050/64.0 0.125/46.00.05・0.125液質:清水、液温:0~40℃
1,031,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873851932BMSP553.7A323.7三相200500.050/106.5 0.125/76.50.05・0.125液質:清水、液温:0~40℃
1,166,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873852840BMSP5.4A400.4三相200500.075/11.5 0.250/5.30.075・0.25液質:清水、液温:0~40℃
633,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873853740BMSP5.75A400.75三相200500.075/17.0 0.250/10.80.075・0.25液質:清水、液温:0~40℃
659,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873854640BMSP51.5A401.5三相200500.075/29.0 0.250/20.80.075・0.25液質:清水、液温:0~40℃
720,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873855540BMSP252.2A402.2三相200500.075/47.0 0.250/27.50.075・0.25液質:清水、液温:0~40℃
889,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873856440BMSP353.7A403.7三相200500.075/71.0 0.250/45.00.075・0.25液質:清水、液温:0~40℃
1,153,000
619,800
681,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873858950BMSP5.75A500.75三相200500.104/14.5 0.375/5.10.104・0.375液質:清水、液温:0~40℃
697,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873859850BMSP51.5A501.5三相200500.104/22.0 0.400/14.00.104・0.4液質:清水、液温:0~40℃
750,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873860750BMSP252.2A502.2三相200500.104/35.0 0.400/18.00.104・0.4液質:清水、液温:0~40℃
877,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873861650BMSP253.7A503.7三相200500.104/51.0 0.400/31.00.104・0.4液質:清水、液温:0~40℃
1,041,000
629,800
692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873862550BMSP355.5A505.5三相200500.104/77.0 0.400/46.00.104・0.4液質:清水、液温:0~40℃
1,383,000
829,800
912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873863450BMSP457.5A507.5三相200500.104/105.0 0.400/65.00.104・0.4液質:清水、液温:0~40℃
1,465,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873864350BMSP5511A5011三相200500.104/130.0 0.400/87.00.104・0.4液質:清水、液温:0~40℃
1,840,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873865965BMSP51.5A651.5三相200500.208/15.0 0.700/6.50.208・0.7液質:清水、液温:0~40℃
847,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873866865BMSP52.2A652.2三相200500.208/21.0 0.700/9.60.208・0.7液質:清水、液温:0~40℃
929,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873867765BMSP253.7A653.7三相200500.208/40.0 0.700/13.00.208・0.7液質:清水、液温:0~40℃
989,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873868665BMSP255.5A655.5三相200500.208/52.0 0.700/27.50.208・0.7液質:清水、液温:0~40℃
1,215,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873869565BMSP357.5A657.5三相200500.208/73.0 0.700/36.00.208・0.7液質:清水、液温:0~40℃
1,312,000
779,800
857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873870465BMSP4511A6511三相200500.208/104.0 0.700/56.00.208・0.7液質:清水、液温:0~40℃
1,822,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873871365BMSP6515A6515三相200500.208/140.0 0.700/72.00.208・0.7液質:清水、液温:0~40℃
2,232,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873872932BMSP6.4A320.4三相200/220600.060/14.5 0.150/8.50.06・0.15液質:清水、液温:0~40℃
604,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873873832BMSP6.75A320.75三相200/220600.060/23.0 0.150/15.00.06・0.15液質:清水、液温:0~40℃
646,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873874732BMSP261.5A321.5三相200/220600.060/43.5 0.150/29.00.06・0.15液質:清水、液温:0~40℃
689,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873875632BMSP362.2A322.2三相200/220600.060/65.0 0.150/43.50.06・0.15液質:清水、液温:0~40℃
861,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873876532BMSP563.7A323.7三相200/220600.060/108.5 0.150/72.50.06・0.15液質:清水、液温:0~40℃
1,005,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873877440BMSP6.4A400.4三相200/220600.090/11.0 0.240/5.00.09・0.24液質:清水、液温:0~40℃
633,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873878340BMSP6.75A400.75三相200/220600.090/17.0 0.270/10.00.09・0.27液質:清水、液温:0~40℃
659,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873879940BMSP61.5A401.5三相200/220600.090/28.0 0.270/20.50.09・0.27液質:清水、液温:0~40℃
720,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873880840BMSP262.2A402.2三相200/220600.090/47.0 0.270/27.50.09・0.27液質:清水、液温:0~40℃
802,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873881740BMSP363.7A403.7三相200/220600.090/72.0 0.270/43.50.09・0.27液質:清水、液温:0~40℃
984,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873882640BMSP565.5A405.5三相200/220600.090/119.0 0.270/71.00.09・0.27液質:清水、液温:0~40℃
1,238,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873883540BMSP567.5A407.5三相200/220600.090/135.0 0.270/95.00.09・0.27液質:清水、液温:0~40℃
1,434,000
829,800
912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873884450BMSP6.75A500.75三相200/220600.125/14.0 0.375/5.00.125・0.375液質:清水、液温:0~40℃
697,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873886950BMSP62.2A502.2三相200/220600.125/30.0 0.450/15.50.125・0.45液質:清水、液温:0~40℃
889,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873887850BMSP263.7A503.7三相200/220600.125/51.0 0.450/30.00.125・0.45液質:清水、液温:0~40℃
916,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873888750BMSP365.5A505.5三相200/220600.125/77.0 0.450/45.00.125・0.45液質:清水、液温:0~40℃
1,121,000
649,800
714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873889650BMSP467.5A507.5三相200/220600.125/105.0 0.450/60.00.125・0.45液質:清水、液温:0~40℃
1,357,000
779,800
857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873890550BMSP5611A5011三相200/220600.125/140.0 0.450/89.00.125・0.45液質:清水、液温:0~40℃
1,822,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873891465BMSP61.5A651.5三相200/220600.250/15.0 0.730/5.00.25・0.73液質:清水、液温:0~40℃
847,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873892365BMSP62.2A652.2三相200/220600.250/19.0 0.800/8.00.25・0.8液質:清水、液温:0~40℃
929,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873893965BMSP63.7A653.7三相200/220600.250/31.0 0.800/16.00.25・0.8液質:清水、液温:0~40℃
1,031,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873894865BMSP265.5A655.5三相200/220600.250/48.0 0.800/24.00.25・0.8液質:清水、液温:0~40℃
1,078,000
649,800
714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873895765BMSP367.5A657.5三相200/220600.250/67.0 0.800/30.00.25・0.8液質:清水、液温:0~40℃
1,357,000
779,800
857,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873896665BMSP4611A6511三相200/220600.250/96.0 0.800/48.00.25・0.8液質:清水、液温:0~40℃
1,894,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873897565BMSP6615A6515三相200/220600.250/134.0 0.800/60.00.25・0.8液質:清水、液温:0~40℃
2,159,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334915540BMSP555.5B405.5三相200500.075/120.0、0.250/70.00.075・0.25液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~40℃ 清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下、遊離残留塩素濃度1mg/L以下、砂含有量:50mg/L以下のものを意味します。
1,412,000
829,800
912,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501798050BMSP61.5B501.5三相200/220600.125/21.4 0.450/8.0-液質:清水、液温:0~40℃
750,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする