ふとん乾燥機

ふとん乾燥機 - Panasonic(パナソニック)

マット使用でふとんをふんわり乾燥。くつ乾燥アタッチメントで濡れたくつも乾燥。
取っ手にメタリック色採用で上質感UP。

用途ふとん・靴・小物などの乾燥機として。消費電力(W)540電源コード(m)1.8質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)271×344×164安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット寸法(縦×横)(mm)マット/1800×1170ホース長さ(cm)本体+ホース根元 約86所要時間【乾燥(目安)】ふとん乾燥:羽毛・羊毛 約60分(暖め兼用)/綿 約70分(暖め兼用) くつ乾燥:丸洗い時 約30-60分、【小物衣類乾燥】約120分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18760885FD-F06A7-A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする