高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC - 新明和工業

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

用途
各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18752108CRC40DS-P40RH-0.4400.4100単相5014.20.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
155,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752126CRC40DT-P40RH-0.4400.4200三相5014.20.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
155,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752144CRC40S-P40RH-0.4400.4100単相5014.20.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
136,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752169CRC40T-P40RH-0.4400.4200三相5014.20.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
136,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752178CRC40T-P40RH-0.4400.4200三相60140.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
136,200
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752187CRC50D-P50NR-1.5501.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
348,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752196CRC50D-P50NR-1.5501.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
348,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752205CRC50D-P50RH-0.75500.75200三相50160.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
174,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752214CRC50D-P50RH-0.75500.75200三相60170.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
174,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752223CRC50D-P65NR-1.5651.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
348,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752239CRC50D-P65NR-1.5651.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
348,600
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752248CRC50-P50NR-1.5501.5200三相50160.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
299,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752257CRC50-P50NR-1.5501.5200三相60170.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
299,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752284CRC50-P65NR-1.5501.5200三相5018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
299,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752293CRC50-P65NR-1.5651.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
299,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752309CRC50W-P50NR-1.5501.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
378,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752318CRC50W-P50NR-1.5501.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
378,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752327CRC50W-P65NR-1.5651.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
378,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752336CRC50W-P65NR-1.5651.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
378,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752345CRC65D-P65NR-2.2652.2200三相5020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
450,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752354CRC65D-P65NR-2.2652.2200三相6020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
450,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752363CRC65D-P80NR-2.2802.2200三相5021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
450,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752379CRC65D-P80NR-2.2802.2200三相6021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
450,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752388CRC65-P65NR-2.2652.2200三相5020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
381,600
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752397CRC65-P65NR-2.2652.2200三相6020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
381,600
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752406CRC65-P80NR-2.2802.2200三相5021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
381,600
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752415CRC65-P80NR-2.2802.2200三相6021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
381,600
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752424CRC65W-P65NR-2.2652.2200三相5020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
478,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752433CRC65W-P65NR-2.2652.2200三相6020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
478,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752449CRC65W-P80NR-2.2802.2200三相5021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
478,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752458CRC65W-P80NR-2.2802.2200三相6021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
478,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752117CRC40DS-P40RH-0.4400.4100単相60140.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
141,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18752135CRC40DT-P40RH-0.4400.4200三相60140.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
141,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18752153CRC40S-P40RH-0.4400.4100単相60140.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18752266CRC50-P50RH-0.75500.75200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
140,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18752275CRC50-P50RH-0.75650.75200三相6018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
140,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18752117CRC40DS-P40RH-0.481378345CRC401DS-P40RH-0.4KW 60Hz画像準備中樹脂CRC型ポンプ 自動接続形自動排水スイッチ付新明和工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18752135CRC40DT-P40RH-0.481378354CRC401DT-P40RH-0.4KW 60Hz画像準備中樹脂CRC型ポンプ 自動接続形自動排水スイッチ付新明和工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18752153CRC40S-P40RH-0.481378144CRC401S-P40RH-0.4KW 60Hz画像準備中樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転新明和工業1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18752266CRC50-P50RH-0.7581378309CRC501-P50RH-0.75KW 50Hz画像準備中樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転新明和工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18752275CRC50-P50RH-0.7581378318CRC501-P50RH-0.75KW 60Hz画像準備中樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転新明和工業1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする