オリジン製作所
アクリルカード立て
透明度の高いL型カード立です。
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
1.8
内容量
1パック(50個)
注意
※カードの色・柄は選べません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18749624
A
30×55
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
18749633
B
50×75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18749649
C
54×87
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18749658
D
63×95
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください