曜日別特売
モノタロウ

バルブ開閉札 アルミ製 丸型

バルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウバルブ開閉札 アルミ製 丸型 - モノタロウ
(1件のレビュー)

錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。

用途工場、建物内の配管バルブに。材質アルミ仕様両面表示厚さ(mm)約1寸法(mm)Φ50穴径(Φmm)4内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取扱の際は手袋などを着用して、表面のフィルムを剥がしてから使用してください。
※取り付け具は付属しておりません。必要に合わせてワイヤーやチェーンをお買い求めください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※高温多湿の場所は避け火の気のない場所で保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605837-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605846-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605855-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605864-常時開
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605873-常時開
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19605889-常時閉
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19605873
2024-09-10
用途: 配管表示用
製造業

配管の開閉表示用に購入しました
安価と思い購入しましたが、購入後に他メーカー製と比較したら
安くはなかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする