ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス

ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス - Verbatim(バーベイタム)ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス - Verbatim(バーベイタム)ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス - Verbatim(バーベイタム)
仕様Verbatim ブルーLEDセンサー式2.4GHzワイヤレスマウス材質プラスチック質量(g)58.4接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.4×99.1×38.5使用電池単三乾電池1本(別売)解像度1600dpiボタン数3無線通信方式2.4GHz読取方式ブルーLED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18770028MUSWBLZV1ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
18770037MUSWBLBV1ブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
18770046MUSWBLRV1レッド
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする