曜日別特売

老眼鏡 CK-607BU

老眼鏡 CK-607BU - クリアー光学老眼鏡 CK-607BU - クリアー光学
(1件のレビュー)

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様

寸法(mm)(フレーム)横:約135、(レンズ)横約52×縦約30、(鼻幅)約17、(テンプル)約135質量(g)約20レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
全10種類を絞り込む
度数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18763886CK-607BU1
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763895CK-607BU1.5
2,980
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18763913CK-607BU2.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763929CK-607BU3
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763938CK-607BU3.5
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763947CK-607BU4
2,980
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763956CK-607BU強度4.5
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763965CK-607BU強度5
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763974CK-607BU強度6
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18763904CK-607BU2
2,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18763929
2018-12-14
用途: ミシン仕事の時などに 持ち運びように

似たのを一方は仕事ようにこの商品はバッグに入れて持ち運びように購入しました。
この商品も綺麗に見え大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする