クリップ老眼鏡Mサイズ SL-18M

クリップ老眼鏡Mサイズ SL-18M - クリアー光学
(1件のレビュー)

クリップ式なのでお使いの眼鏡にワンタッチで取り付けれる前掛け老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)。跳ね上げも可でとっても便利。

質量(g)約18レンズ非球面アクリルレンズレンズサイズ(mm)1枚あたり:横約55×縦35材質(フレーム)プラ/合金/ラバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18765487SL-18M1.5
3,980
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
18765496SL-18M2
3,980
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
18765505SL-18M2.5
3,980
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18765514SL-18M3
3,980
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18765505
2021-09-30
用途: 溶接、機械メンテナンス
宮原機工

クリップが視界上部に有り気になる。
常時掛けには向かないかも。
気にならない方、その時だけ掛ける方なら大丈夫でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする