曜日別特売

頑固一番

頑固一番 - 三陽金属(ERBA)頑固一番 - 三陽金属(ERBA)

石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!
頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。

用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。刃厚(mm)1.8仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18766573008736
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
18766589008840
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする