電波掛け時計 高精度温湿度計付

電波掛け時計 高精度温湿度計付 - リズム
(1件のレビュー)

環境目安表示付 熱中症などの注意を喚起いたします

表示方式アナログ機能環境目安表示機能付、音&光/光/OFF(デジ夕ル表示のみ)の3点切換式、カレンダー表示機能付 (2099年12月31日まで表示可能)、夜間自動点灯機能付(液晶面も光ります)、警告音モニター付、自動切替式、電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換おしらせ直径(Φmm)275付属品お試し用電池×2個、木ねじ×1個、保証書×1枚材質(枠)プラスチック、(風防)ガラスシルバーメタリック(白)質量(g)780種類掛時計測定精度温度:±1℃(-9.9~+50℃)、湿度:±3%RH(20~25℃、60%RHにおいて/20~90%)寸法(Φ×mm)275×50使用電池単3形マンガン電池×2個電池寿命約1年カレンダー付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187667834FY618-019
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18766783
2022-09-26
用途: 家庭の壁掛け時計として使用
ファーム イイオカ農・林・水産業

コスパ、性能、に満足。
電波掛け時計なので正確な時間が分かり、時間合わせの手間も無く、 温湿度計も付いていて カレンダー付満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする