リズム
電波掛時計 木枠
表示方式
アナログ
機能
自動切替式、電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換おしらせ
直径(Φmm)
330
付属品
お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質
(枠)木枠イエローポプラ材、(風防)ガラス
質量(kg)
約1.1
色
茶色光沢仕上
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
330×51
使用電池
単3形アルカリ電池×1個
電池寿命
(アルカリ)約1年、(マンガン)約8ヶ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18766826
8MYA37-006
¥18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください