リズム
柱時計(報時機能付)
色
濃茶木地仕上
仕様
報時機能付、飾り重錘・飾り振子付、前扉式、2針式
付属品
振り子×1個、ワイヤー×2個、重錘×2個、滑車×2個、木ねじ×1個、お試し用乾電池×1個、取扱説明書・保証書
材質
桂材
寸法(mm)
997×298×144
質量(kg)
6.8
表示方式
アナログ
使用電池
単1形マンガン電池×1個
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
18767219
4MJ742RH06
¥100,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
5日以内出荷
2026年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください