曜日別特売

柱時計(報時音4タイプ選択式)

柱時計(報時音4タイプ選択式) - リズム
(1件のレビュー)
茶色半艶仕上仕様飾り振り子式、2針式、報時電子音、音量調節機能付属品振り子×1個、木ねじ×1個、お試し用乾電池×2個、取扱説明書・保証書材質(枠)アルダー材、(風防)ガラス寸法(mm)540×316×111質量(kg)約2.6表示方式アナログ使用電池単2形マンガン電池×2個電池寿命約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187672734MJA03RH06
40,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18767273
2023-03-24
用途: 装飾
その他業種

仕上げもとても良いでです。他店で25200円で買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする