曜日別特売

電波掛時計 正時メロディ付

電波掛時計 正時メロディ付 - リズム
機能サイレントステップ秒針、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能付、音量調節機能、毎正時メロディ付付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス寸法(mm)305×356×72質量(kg)1.6茶色メタリック表示方式アナログ使用電池単2形アルカリ電池×2個電池寿命約1年電波時計夜間秒針停止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187673164MN494RH06
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする