リズム
電波振子時計 エレメント留め飾り
機能
電波受信OFF機能付、電波自動受信、飾り振り子付
仕様
スワロフスキー(R)・クリスタル使用回転板飾り(4カ所)
付属品
お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)
400×400×62
質量(kg)
1.3
色
白パール
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767578
4MX405SR03
¥18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください