リズム
電波振り子掛時計 くまのプーさん
風船を持ってゆらゆらと揺れるプーさんをイメージした振り子時計。
機能
飾り振子付(ゆっくりと動きます)、夜眠る秒針、連続秒針、電波受信OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能付
仕様
スワロフスキー(R)・クリスタル使用留め飾り(4個)
付属品
お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、振り子×1個、取扱説明書・保証書
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
409×280×66
色
白パール
質量(g)
930
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767903
8MX407MC03
¥18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください