リズム
電波掛時計
機能
電池交換お知らせ機能、電波サーチ機能、連続秒針、電波受信OFF機能
付属品
お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)
289×289×47
色
薄茶木目仕上
質量(g)
800
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ電池×1個
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
18767955
8MY502SR07
¥10,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2025年
12月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください