カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 - リズム

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。

付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書材質プラスチック枠寸法(mm)131×228×49白(ホワイト)質量(g)270種類掛け・置き温湿度計電源単3マンガン×2精度温度:±1、湿度:±3表示温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き湿度測定範囲(%)20~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×27×103使用電池マンガン単三電池2本電池寿命2年カレンダー付き電波時計×内容量1個
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187680778RD206-A03
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする