曜日別特売

セレス 50倍ズーム双眼鏡

セレス 50倍ズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)セレス 50倍ズーム双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)
(5件のレビュー)

コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。

倍率10~50倍ズーム質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)271000m先の視野(m)58~21実視界(°)3.3~1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768366C05
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: サッカー観戦
株式会社日出

倍率が高いから肉眼では見づらい部分もよく見える。赤いチームを応援しているので違和感がない。

対象商品 : 18768366
2023-09-07
用途: 現場の確認
ノセ工芸

ビルの高いところが、写真では、ぼやけますが肉眼で確認のため必要になり、結構ブレビューが良かったので、購入しました確かに良いと思います。

対象商品 : 18768366
2023-06-13
用途: 工場天井配管確認時
建設業・工事業

コンパクトで軽量なので仕事で使用するのに持ち運びに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18768366
2022-09-07
用途: 双眼

コンサートや遠いところの確認のため購入しましたが、50倍ズームで確認しやすいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 18768366
2023-09-15
用途: スポーツ観戦
エムズ・ワークス株式会社

一つ買ってみたらとてもよかったので、追加であと2つ買ってみたら
レンズが取れていて焦点があわなかった。
ギリギリで頼んだので観戦に間に合わず残念でした。
検品時にしっかり見て欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする