200ミリ充電式チェンソー 本体のみ

200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ200ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ
(2件のレビュー)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。
優れた重心バランス。軽い取り回し感
「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
「アプト」防滴・防じん
脱落防止ナット付

チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-52付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリセット内容本体のみ質量(kg)3.0(バッテリ含む)電源(V)直流18電圧(V)18振動3軸合成値(m/s2)2.6商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)200内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ガイドバー種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768585MUC204DZ441×184×191スプロケットノーズ
40,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
18768594MUC204DZR441×184×191スプロケットノーズ
40,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
18768603MUC204CDZR445×184×191カービング
45,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768585
2024-07-16
用途: 家の周りにある雑木の処理
サービス業

他に350mm及び100mmの充電式チェンソーを使っていますがこのサイズは重量、使用感いずれも使いやすくて活躍しています

1が参考にしています
対象商品 : 18768585
2022-01-04
用途: 庭木の剪定

100V電源のチェーンソーを既に持っていますが、こちらは軽くパワーもむしろ強いのではないかと思いました。さっと使いやすいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする